Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412295
Rubix:055072082038
fabricante:40412295

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 55 72 8 40412295
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
