Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4SLX2 50,00 90,00 8,00/0 72 NBR 902
Rubix:798387857000
fabricante:40413846



Documentos
Detalles de producto : BAU4SLX2 50 90 8 72NBR 40413846
40413846 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,20 € Sin IVA
/ unidad
65,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
