Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 180 X 215 X 16 X 0 75 FKM 585
Rubix:798387881000
fabricante:40413736


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 180 215 16 75FKM 40413736
40413736 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,04 € Sin IVA
/ unidad
585,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días