Referencias
Dichtomatik:49383428
Rubix:799071380000
fabricante:WDR 69,85X88,9X9,52 WA NBR 70


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 9.52 mm |
Documentos
Detalles de producto : WA 69,8X 88,9X 9,5 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 9.52 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días