WAS 20,0X 28,0X 7,0 NB70C4

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67186136
Rubix:799073566000
fabricante:67186136
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 20,0X 28,0X 7,0 NB70C4


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,32 € Sin IVA
/ unidad
2,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días