Referencias
Dichtomatik:67019123
Rubix:799075308000
fabricante:67019123

Documentos
Detalles de producto : WAS 38,0X 55,0X 9,0 NB7034
Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.
Aplicaciones
Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 € Sin IVA
/ unidad
4,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
