IR5X8X12-XL

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR5X8X12-XL
Rubix:821500510022
fabricante:0000200010000
EAN:4012802710779
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR5X8X12-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior8 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días