IR 70X80X30

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 70X80X30
Rubix:798796456000
fabricante:9775
EAN:7316577010995
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 70X80X30


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x80x80 mm
Peso neto267 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 Sin IVA
/ unidad
63,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días