IR85X100X35-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR85X100X35-EGS
Rubix:799173410000
fabricante:0000289400000
EAN:4012802697919
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR85X100X35-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x100x100 mm
Peso neto582 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,21 Sin IVA
/ unidad
129,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días