Referencias
Timken:25580
Rubix:502558000001
EAN:0053893215143




Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56.9 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : 25580 @
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56.9 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.28 kg |
| Material | acero estampado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,89 € Sin IVA
/ unidad
61,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días