IR40X50X22-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR40X50X22-XL
Rubix:821504090022
fabricante:0000223810000
EAN:4012802044379
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR40X50X22-XL


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior50 mm
Anchura22 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,07 Sin IVA
/ unidad
27,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días