Referencias
INA:IR25X30X26,5-XL
Rubix:821502570022
fabricante:0000216600000
EAN:4012802044027


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 26.5 mm |
Detalles de producto : IR25X30X26,5-XL
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 26.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | chrome steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,90 € Sin IVA
/ unidad
16,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días