Referencias
Timken:JHM 522649
Rubix:552264900001
EAN:0053893635439




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : JHM 522649
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® gestionan tanto las cargas radiales como las axiales, incluso en las condiciones más adversas. Como nuestro producto emblemático, están disponibles en miles de combinaciones y diversas configuraciones, con frecuencia presentando geometrías personalizadas, superficies diseñadas y soluciones de sellado especializadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,57 € Sin IVA
/ unidad
627,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días