IR35X40X20-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR35X40X20-EGS
Rubix:799103172000
fabricante:0002502520000
EAN:4012802720181
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR35X40X20-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x40x40 mm
Peso neto45 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
21,30 € Sin IVA
/ unidad
25,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días