IR120X135X45-EGS

Anillo interior

Ver información técnica

Referencias

INA:IR120X135X45-EGS
Rubix:799051542000
fabricante:0002396660000
EAN:4054362407997
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR120X135X45-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto1044 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior135 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
208,20 € Sin IVA
/ unidad
251,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días