WBO 20,0X 28,0X 4,0 NB7034
Anillo de estanqueidad del eje (W B O NBR 70 BLACK UI GS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67019775
Rubix:799075140000
fabricante:67019775

Detalles de producto : WBO 20,0X 28,0X 4,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
