WC 95,0X 115,0X 13,0 NB7046

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018262
Rubix:799074554000
fabricante:67018262
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 95,0X 115,0X 13,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto114 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
12,22 € Sin IVA
/ unidad
14,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días