Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411486
Rubix:798388227000
fabricante:B1 10 X 24 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1 10 24 7 72NBR 40411486
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € Sin IVA
/ unidad
29,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
