Referencias
Dichtomatik:67083721
Rubix:799075317000
fabricante:67083721


Resumen técnico
| Diámetro interior | 460 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA 460,0X 500,0X 20,0 NB7534
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 460 mm |
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,93 € Sin IVA
/ unidad
194,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días