Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411969
Rubix:178200150038
fabricante:40411969


Resumen técnico
| Diámetro interior | 178 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 178 200 15 40411969
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y palieres. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 178 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,29 € Sin IVA
/ unidad
260,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días