B2 380 420 20 2535

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:2535
Rubix:380420207038
fabricante:2535
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 380 420 20 2535


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior380 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
1039,87 € Sin IVA
/ unidad
1258,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días