Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412092
Rubix:798388420000
fabricante:B2 SL 68 X 90 X 0 X 10 X 12 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 SL 68 90 10 72NBR 40412092
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello está formado por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 68 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,71 € Sin IVA
/ unidad
89,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días