Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411018
Rubix:210240150038
fabricante:BA 210,0X 240,0X 15,0 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 210 240 15 40411018
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio guardapolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios. Disponibles en varios diseños y materiales.
Cualidades
-Carcasa exterior: elastómero
Labio de estanqueidad elástico
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de estanqueidad, labio de estanqueidad mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de estanqueidad, labio de estanqueidad acabado
Labio de estanqueidad elástico
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de estanqueidad, labio de estanqueidad mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de estanqueidad, labio de estanqueidad acabado
Aplicaciones
Ejes (cuando están sometidos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de cambios industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 210 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,52 € Sin IVA
/ unidad
266,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días