Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:520865
Rubix:799072279000
fabricante:520865

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 75,0X 90,0X 8,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
