Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413369
Rubix:798391254000
fabricante:40413369

Documentos
Detalles de producto : BAU3 42 56 7 72NBR 40413369
40413369 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
