WA 12,0X 22,0X 6,5 NB7046

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018578
Rubix:799196147000
fabricante:67018578
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 12,0X 22,0X 6,5 NB7046


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,09 € Sin IVA
/ unidad
2,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días