AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL 125MM C/VEL VARIABLE FRENO INTERRUPT PALETA M18FSAGV125XPDB-0X

Amoladora angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:M18 FSAGV125XPDB-0X
Rubix:799226432000
fabricante:4933478437
EAN:4058546346287
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación8500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL 125MM C/VEL VARIABLE FRENO INTERRUPT PALETA M18FSAGV125XPDB-0X


M18 FUEL™ 125mm variable speed angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Paddle switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 3500 - 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger in a HD Box.

Cualidades

-Máximo control para cada aplicación -Disco de velocidad de 5 pasos ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio y para eliminar óxido y pintura
Ofrece un rendimiento con cable similar al de una amoladora de 1200 W
RAPIDSTOP™ para un freno de disco más rápido en menos de 2 segundos y la mejor protección para el usuario
Interruptor de palanca de seguridad no bloqueable con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automáticoMango lateral antivibración para una menor vibración
Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de rueda sin herramientas
Diseño de mango delgado
Pantalla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida útil del motor
Guarda sin llave de 125 mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido de la guarda sin necesidad de utilizar una llave
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación8500 rpm
Peso2.7 kg
Inalámbricosi
Modelom18
285,90 € Sin IVA
/ unidad
345,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días