Referencias
Bosch:GWS 18V-15 SC (06019H6101)
Rubix:798898175000
fabricante:06019H6101
EAN:3165140964548


Resumen técnico
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9800 rpm |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA BITURBO GWS18V-15SC + 2X8,0AH PROCORE
Miniamoladora BITURBO a batería GWS 18V-15 SC, La GWS 18V-15 SC Professional es la amoladora a batería de alto rendimiento de Bosch que ofrece una potencia industrial en la categoría de 18 V. Proporciona una potencia a batería equivalente a la de una amoladora de 1500 W de cable gracias a su potente motor sin escobillas, totalmente optimizado para funcionar con la tecnología de baterías ProCORE18V, lo que le permite sacar el máximo partido a la potencia de la batería. Un módulo Bluetooth Connectivity permite la configuración individual de los ajustes de velocidad, lo que se traduce en unos resultados de trabajo perfectos. Equipada con características como KickBack Control, Drop Control, un sistema de freno inteligente y una tuerca de apriete rápido sin herramientas, esta amoladora permite controlar la herramienta por completo mientras su interfaz de usuario proporciona información activa sobre la herramienta. Es adecuado para amolar y cortar metal. Es compatible con todos los cargadores y baterías Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System) —máxima potencia con ProCORE18V = 5,5 Ah—, así como con los aspiradores GDE 115/125 FC-T Professional y GDE 125 EA-T Professional. La GWS 18V-15 SC Professional también incluye velocidad constante, protección frente a sobrecarga, guarda de protección sin llave, tuerca de apriete sin herramientas, protección frente a reconexión, arranque suave y Vibration Control. 2 baterías ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK); Cargador rápido GAL 18V-160 C Professional incl. módulo Bluetooth Low Energy (1 600 A01 9S6); 1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Caperuza protectora (1 605 510 365); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171); Tuerca de apriete rápido (2 608 000 684)
Miniamoladora BITURBO a batería GWS 18V-15 SC
Cualidades
•Sets new health & safety standards with unique sensor-based Kick Back Control and Drop Control
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9800 rpm |
| Peso | 3.2 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 9800 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
873,05 € Sin IVA
/ unidad
1056,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días