CORTADORA MULTIMATERIAL M12 FUEL 76 MM S/BATERIAS M12FCOT-0

Herramienta de corte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933464618
Rubix:799094567000
fabricante:4933464618
EAN:4058546225636
brand logo

Resumen técnico

Tensión12 V
Diámetro de disco76 mm
Velocidad de rotación20000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CORTADORA MULTIMATERIAL M12 FUEL 76 MM S/BATERIAS M12FCOT-0


  • Fast accurate cutting with up to 20,000 RPM
  • Optimised ergonomic design for easy control and one-handed use. Only 1.1 kg and 226 mm in length
  • Multi-material cutting capability with variety of blades available (metal cut-off wheel, carbide abrasive blade and diamond tile blade)
  • A very capable problem solving tool for cutting steel, stainless steel, non-ferrous materials, drywall, fibre cement, plastic and ceramics
  • Easily adjustable guard and unique forward/reverse selectable blade rotation direction to protect user from debris in various cutting positions
  • Quick release dust shoe with depth adjustment and optional dust extraction port
  • On board fuel gauge and LED light
  • The DNA of our FUEL™ platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK PLUS™ electronic intelligence delivering outstanding power, run time and durability
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries
  • 76 mm blade offers up to 16.3 mm depth of cut

Cualidades

-Capacidad de corte multimaterial con variedad de cuchillas disponibles (disco de corte de metal, cuchilla abrasiva de carburo y cuchilla de diamante para baldosas)
Una herramienta muy capaz de resolver problemas para cortar acero, acero inoxidable, materiales no ferrosos, paneles de yeso, fibrocemento, plástico y cerámica
Protección fácilmente ajustable y exclusivo sentido de rotación de la hoja seleccionable hacia delante/atrás para proteger al usuario de los residuos en varias posiciones de corte
Zapata antipolvo de liberación rápida con ajuste de profundidad y puerto de extracción de polvo opcional
Indicador de combustible a bordo y luz LED
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.

Aplicaciones

Cutting

Información técnica


Atributos
Tensión12 V
Diámetro de disco76 mm
Velocidad de rotación20000 rpm
Peso1.1 kg
Inalámbricosi
213,90 € Sin IVA
/ unidad
258,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días