MINIAMOLADORA GWS 12-115 CAJA CARTON
Amoladora angular económica y ergonómica con empuñadura lateral con función antivibración para uso diario
Ver información técnicaReferencias
Bosch:06013A6103
Rubix:799161553000
fabricante:06013A6103
EAN:4059952635583


Resumen técnico
| Tensión | 220/230 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 115 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA GWS 12-115 CAJA CARTON
Encontrar una amoladora angular fácil de usar y cómoda para el uso diario puede ser un desafío. Por eso hemos desarrollado la familia de productos GWS 12. La GWS 12-125 Professional con empuñadura lateral con función antivibración es compacta, práctica, económica y, a la vez, potente. Al utilizar esta máquina experimentarás mayor confort y menos fatiga gracias al diseño ergonómico con un contorno de empuñadura más reducido y la empuñadura lateral con función antivibración. El motor robusto tiene una buena capacidad de carga para una alta velocidad de trabajo en sus aplicaciones diarias en metal. Para un manejo fácil, la máquina está equipada con una cubierta protectora ajustable sin herramientas y un interruptor de bloqueo para funcionamiento continuo. La máquina también cuenta con protección contra ausencia de tensión y, con la entrega, se incluye nuestra tapa protectora de plástico de clic para aplicaciones de corte. La GWS 12-125 Professional con empuñadura lateral con función antivibración es su máquina diaria para cortar y amolar metal, azulejos y mampostería. Es compatible con las cubiertas para extracción de polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional.
Cualidades
• Trabajar rápidamente sin fatiga gracias a la buena relación entre potencia y contorno del agarre• Motor potente y buena capacidad de carga para uso diario• Empuñadura antivibración adicional para mayor comodidad
Información técnica
Atributos
| Tensión | 220/230 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 115 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.2 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | angle grinder |
| Modelo | gws 12-115 |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 1200 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,75 € Sin IVA
/ unidad
143,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días