Referencias
Dewalt:DCG405P2-QW
Rubix:799087413000
EAN:5035048665527




Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA XR 18V 125 MM 2X5,0 AH
- Motor sin escobillas de 18V
- El freno electrónico detiene rápidamente la rueda cuando se suelta el gatillo
- El embrague electrónico reduce la reacción de retroceso en caso de pellizco o bloqueo
- Las cubiertas de malla evitan que el polvo sea aspirado a través del motor
- El sobremolde de goma proporciona un mayor agarre y comodidad
- El mango lateral de dos posiciones ofrece mayor comodidad y control
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 2.5 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 9000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,00 € Sin IVA
/ unidad
361,79 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h