Referencias
Bosch:GWX 19-125 S (06017C8002)
Rubix:798861495000
fabricante:06017C8002
EAN:3165140962490




Resumen técnico
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11500 rpm |
| Peso | 2.5 kg |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA GWX 19-125 S
Miniamoladora X-LOCK GWX 19-125 S, La pequeña amoladora angular GWX 19-125 S Professional con cable, selección de velocidad y X-LOCK ofrece una potencia insuperable y la máxima productividad en la categoría de 1900 W. Potente motor de 1900 W con Electrónica Constante y selección de velocidad para obtener resultados con la máxima eficiencia. Esta pequeña amoladora angular incluye un sistema de clic de cambio rápido X-LOCK que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. Asimismo, el sistema KickBack Control y la empuñadura con Vibration Control ofrecen una mayor protección al usuario. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWX 19-125 S Professional es la primera amoladora angular pequeña en la categoría de 1900 W del mundo; también incluye refrigeración directa del motor y protección frente a sobrecarga y reconexión. Filtro de protección frente al polvo (2 608 000 695); Caperuza protectora (1 605 510 365); Empuñadura adicional Vibration Control (2 602 025 171); Caja de cartón
Miniamoladora X-LOCK GWX 19-125 S
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11500 rpm |
| Peso | 2.5 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tipo | xlock |
| Modelo | gwx 19-125 s |
| Potencia | 1900 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,05 € Sin IVA
/ unidad
412,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días