MINIAMOLADORA A BATERIA GWS 18V-7 125 MM PROFESSIONAL

Amoladora angular sin cable GWS18V-7 solo con brida

Ver información técnica

Referencias

Bosch:GWS 18V-7 (06019H9002)
Rubix:799226676000
fabricante:06019H9002
EAN:3165140978637
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación11000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MINIAMOLADORA A BATERIA GWS 18V-7 125 MM PROFESSIONAL


Potente motor sin carbón que proporciona una potencia equivalente a 700 W con cable para unos resultados de corte perfectosFácil de usar gracias a su bajo peso, mango delgado y cubierta protectora sin llaveGran versatilidad gracias a su perfecta ergonomía con buena distribución del peso y mango delgado

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación11000 rpm
Peso2.2 kg
Inalámbricosi
213,75 € Sin IVA
/ unidad
258,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días