MINIAMOLADORA 115MM 800W 11.800 RPM ARRANQUE SUAVE+BLOQUEO Y RE-ARRANQUE DWE4056-QS
DE4056-QS - Mini-amoladora 115mm 800
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DWE4056-QS
Rubix:798548258000
EAN:5035048634448

Resumen técnico
| Diámetro de disco | 115 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11800 rpm |
| Peso | 1.8 kg |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA 115MM 800W 11.800 RPM ARRANQUE SUAVE+BLOQUEO Y RE-ARRANQUE DWE4056-QS
Descripción
Mini-amoladora 115mm 800 Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 1.8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.
Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
Caja de escobillas con muelle de presión para mayor duración de la escobilla
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario
Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte
Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor
Inducido blindado que alarga la vida del motor
Motor protegido contra la abrasión para mayor durabilidad
Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y su durabilidad
Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 800
Velocidad sin carga : 11800 rpm
Máx. Diámetro de disco : 115 mm
Rosca : M14
Peso : 1,8 kg
Longitud : 270 ml
Alto : 80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 9,4 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 7,5 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado : 1,5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración : 1,5 m/s²
Presión sonora : 91 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 101 m/s²
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Mini-amoladora 115mm 800 11.800 rpm Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque
Cualidades
Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
Caja de escobillas con muelle de presión para mayor duración de la escobilla
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario
Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 115 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11800 rpm |
| Peso | 1.8 kg |
| Inalámbrico | no |
| Potencia | 800 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,00 € Sin IVA
/ unidad
83,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días