AMOLADORA RESTA S/ESCOBILLAS XR 18V S/CARGADOR /BATERIA
DCG426N-XJ - Amoladora recta sin escobillas XR 18V sin cargador/batería
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCG426N-XJ
Rubix:798932285000
EAN:5035048666166




Detalles de producto : AMOLADORA RESTA S/ESCOBILLAS XR 18V S/CARGADOR /BATERIA
Descripción
Amoladora recta sin escobillas XR 18V sin cargador/batería. En caja de cartón.
Motor sin escobillas 18V ofrece un rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
Dial rápido de 3 velocidades, mayor control en la aplicación
Interruptor de doble posición de velocidad variable, mayor confort del area de agarre y control de la velocidad
Luz LED de anillo, mayor visibilidad de la pieza de trabajo
Protector de malla reduce la contaminación del motor
Cuerpo de goma texturizado duradero para mayor confort y control
Corriente de aire dirigido lejos del usuario para mayor confort en uso
Características
Tipo de alimentación : Sin Cable
Potencia : 1000 W
Potencia de salida : 760 W
Velocidad sin carga : 0-10000/17500/25000 rpm
Portafresas : M15 mm
Bloqueo del eje : NO
Provisto con la caja del juego : NO
Peso : 1.19 kg
Peso : 1.83 kg
Longitud : 380 mm
Alto : 85 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 4.4 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²
Presión sonora : 92 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 103 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Velocidad Variable : SI
Amoladora recta sin escobillas XR 18V sin cargador/batería
Cualidades
Motor sin escobillas 18V ofrece un rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
Dial rápido de 3 velocidades, mayor control en la aplicación
Interruptor de doble posición de velocidad variable, mayor confort del area de agarre y control de la velocidad
Luz LED de anillo, mayor visibilidad de la pieza de trabajo
Protector de malla reduce la contaminación del motor
Aplicaciones
The straight grinder is suitable for grinding, deburring and finishing metal components. It is used in manufacturing plants, maintenance departments, metal fabrication and industrial maintenance. Especially for on-site assembly work or in areas with limited access, the cordless version offers decisive advantages.
The variable speed setting enables precise work in tight spaces, in hard-to-reach areas or for applications that demand a high degree of control and sensitivity. Typical application areas include structural steelwork, industrial locksmithing, vessel and apparatus construction as well as mechanical maintenance.
The variable speed setting enables precise work in tight spaces, in hard-to-reach areas or for applications that demand a high degree of control and sensitivity. Typical application areas include structural steelwork, industrial locksmithing, vessel and apparatus construction as well as mechanical maintenance.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 25000 rpm |
| Peso | 1.2 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | 18v xr |
| Potencia | 1000 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,05 € Sin IVA
/ unidad
251,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días