Referencias
Milwaukee:M12 FDGA-422B
Rubix:799055771000
fabricante:4933471439
EAN:4058546290672

Documentos
Detalles de producto : RECTIFICADORA ANGULAR M12 FUEL M12FDGA-422B
M12 FUEL™ right angle die grinder. The first cordless right angle die grinder that delivers more power vs. pneumatic models. Best-in-class size (only 119 mm long) to help fit in tight places. 4-mode: 0-10.000/15.000/20.000/24.500 rpm speed control and responsive variable speed trigger enabling outstanding control. To be used with discs up to Ø50 mm. Weight with battery 0,8/1,0 kg. Supplied with 6 and 8 mm collets, 1 x 2,0 Ah & 1 X 4,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40/80 min. charger and bag.
Cualidades
-La primera amoladora de ángulo recto sin cable que ofrece más potencia que los modelos neumáticos
Cuenta con un control de velocidad de 4 modos y un gatillo de velocidad variable que permite un control excepcional
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
Cuenta con un control de velocidad de 4 modos y un gatillo de velocidad variable que permite un control excepcional
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 50 mm |
| Peso | 1 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,90 € Sin IVA
/ unidad
383,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
