Referencias
Bosch:06017D0700
Rubix:799209296000
fabricante:06017D0700
EAN:4059952576657


Resumen técnico
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11500 rpm |
| Peso | 2.3 kg |
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA GWS17-125SB CAJA CARTON
La GWS 17-125 SB Professional con preselección de velocidad y un sistema de frenado inteligente que permite que el disco se detenga rápidamente cuando se apaga la herramienta. Una mejor protección contra el polvo gracias a las ranuras de ventilación en la parte posterior de la herramienta y una circunferencia de agarre muy pequeña permiten un mayor rendimiento y una máxima productividad. El control de caída, el control de retroceso, la protección contra el rearranque y la empuñadura lateral con control de vibraciones garantizan un alto nivel de protección del usuario.
Cualidades
-Sistema de frenado inteligente para la parada rápida del disco con desconexión de la herramienta y control de caída
Control de retroceso, protección contra el rearranque y empuñadura lateral con control de vibración para un alto nivel de protección del usuario
Alto rendimiento, circunferencia de empuñadura muy pequeña y mejor protección contra el polvo gracias al filtro de polvo extraíble
Control de retroceso, protección contra el rearranque y empuñadura lateral con control de vibración para un alto nivel de protección del usuario
Alto rendimiento, circunferencia de empuñadura muy pequeña y mejor protección contra el polvo gracias al filtro de polvo extraíble
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11500 rpm |
| Peso | 2.3 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tipo | amoladora angular |
| Modelo | gws |
| Potencia | 1700 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,30 € Sin IVA
/ unidad
383,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días