AMOLADORA M18 FUEL 125 MM 2X5,0AH M18FSAG125XBMC-502X
M18 FSAG125XBMC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M18 FSAG125XBMC-502X
Rubix:799231153000
fabricante:4933499453
EAN:4058546566173
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA M18 FUEL 125 MM 2X5,0AH M18FSAG125XBMC-502X
• Ofrece un rendimiento similar a una amoladora con cable de 1.200W
• Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
• Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
• Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
• Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
• Empuñadura delgada
• Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
• Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
• Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
• El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE®
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
• Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®
• Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
• Tamaño de la cabeza reducido y menor ángulo de la ranura de la batería, ofreciendo un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
• Empuñadura antivibración para reducir las vibraciones
• Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
• Empuñadura delgada
• Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
• Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
• Relé de baja tensión para evitar el arranque automático
• El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería. El motor sin escobillas MILWAUKEE®
POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
• Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 8500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,90 € Sin IVA
/ unidad
742,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días