AMOLADORA ANGULAR GWS 24-230 P D.230 MM CAJA CARTON

Amoladora angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GWS 24-230 P (06018C3100)
Rubix:799198379000
fabricante:06018C3100
EAN:4059952556062
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de disco230 mm
Velocidad de rotación6500 rpm
Peso5.8 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR GWS 24-230 P D.230 MM CAJA CARTON


La nueva GWS 24 desata 2400W de potencia pura que hace su trabajo más rápido mientras mantiene las vibraciones bajas. El nuevo motor patentado proporciona hasta 2 veces* más potencia de arranque de material, lo que aumenta la productividad a la vez que mantiene las vibraciones bajo control. La empuñadura auxiliar Vibration Control aumenta aún más la comodidad del operario. Además, la empuñadura de goma de la empuñadura trasera mejora el agarre y el control de la herramienta.

Cualidades

-El nuevo motor patentado tiene una gran capacidad de sobrecarga y proporciona hasta 2 veces más velocidad de arranque de material
El sistema mecánico de precisión junto con la empuñadura auxiliar de control de vibraciones reducen las vibraciones en un 13% para el operario
La empuñadura suave de la empuñadura trasera mejora el agarre y el control de la herramienta durante el trabajo
Protección del usuario mejorada gracias al interruptor de protección

Información técnica


Atributos
Diámetro de disco230 mm
Velocidad de rotación6500 rpm
Peso5.8 kg
Inalámbricono
Tipoamoladora angular
Modelogws 24
Velocidad sin carga6500 rpm
Potencia2400 W
213,75 Sin IVA
/ unidad
258,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días