Referencias
Knipex:11 05 160
Rubix:798259277000
EAN:4003773039570
Detalles de producto : 11 05 160 ALICATES PELACABLES PARA AISLAMIENTO
Alicate para desforrar, cabeza cromada
Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.
Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.
Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable. Fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Diámetro del alambre | 5 mm |
|---|---|
| Peso | 157 g |
| Longitud | 158 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,42 € Sin IVA
/ unidad
46,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días