14 22 160 14 22 160 SIDE CUTTER

Diagonal Insulation Stripper

Ver información técnica

Referencias

Knipex:14 22 160
Rubix:798217319000
EAN:4003773034988
brand logo

Resumen técnico

Peso206 g
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 14 22 160 14 22 160 SIDE CUTTER


14 22 160 Diagonal Insulation Stripper
with long cutter. high cutting capacity due to high leverage joint. Precision stripping holes for single conductors of 1.5 and 2.5 mm². Convenient cutting of NYM cables up to 5 x 2.5 mm². Long tips for ultra fine cutting work also in confined areas. Induction-hardened precision blades, cutting edge hardness approx. 60 HRC.
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.5 mm
  • Stripping capacities in square millimetres: 1.5 / 2.5 mm²
  • AWG: 16 / 14
  • Con largos filos de corte. Alto rendimiento de corte gracias a la articulación de fuerza. Agujeros precisos para pelar cables de conductores unitarios de 1,5 y 2,5 mm². Corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm². Puntas largas para trabajos de corte muy finos, incluso en áreas de difícil acceso. Filos de corte de precisión, templados por inducción, dureza aprox.de los filos de corte 60 HRC. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

    Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x53x21 mm
    Peso206 g
    Longitud160 mm
    52,88 € Sin IVA
    / unidad
    63,98 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días