PELACABLES UNIVERSAL 125 MM 80-130 MM

Herramienta de desmontaje universal

Ver información técnica
Referencias
Knipex:16 80 125 SB
Rubix:799227131000
EAN:4003773040828
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro del alambre13 mm
Peso75 g
Longitud125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PELACABLES UNIVERSAL 125 MM 80-130 MM


16 85 125 SB Universal Stripping Tool
For stripping all common round and damp-proof installation cables between Ø 8.0 - 13.0 mm (e.g. 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2.5 mm²). Also for use in conduit and distribution boxes. Double shell, folding back stripping tool. With opening spring and locking device. Practical clip for easy transport. with additional blade for longitudinal cuts. telescopic blade inside. stripping device for cross-sections 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm². with integrated cable guide for longitudinal cut. This enables rigid insulation (e.g. halogen-free) to be stripped more easily.
  • Stripping capacity for single strands: 0.2 mm² / 0.3 mm² / 0.8 mm² / 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4.0 mm²
  • Stripping capacities in square millimetres: 0.2 — 4 mm²
  • Stripping capacities (diametre): Ø 8 – 13 mm
  • Cable type: round cable. e.g.: 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2.5 mm² round cable. e.g.: 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2.5 mm²
  • Para pelar todos los cables de instalación redondos y estancos habituales con un diámetro de entre 8,0 y 13,0 mm (por ejemplo, de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²). También para uso en conductos y cajas de distribución. Herramienta pelacables de doble carcasa, plegable hacia atrás. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Práctico clip para facilitar su transporte. Cuerpo: plástico, reforzado con fibra de vidrio.

    Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x84x29 mm
    Diámetro del alambre13 mm
    Peso75 g
    Longitud125 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    33,45 Sin IVA
    / unidad
    40,47 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días