77 42 115 ESD ALICATES DE CORT

Alicates de corte lateral para electrónica sin faceta, cabeza puntiaguda, tipo 77 42 115 ESD

Ver información técnica

Referencias

Knipex:77 42 115 ESD
Rubix:798257151000
EAN:4003773031901
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre1.3 mm
Peso70 g
Longitud115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 77 42 115 ESD ALICATES DE CORT


Cortaalambres antiestáticos para electrónica

Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido, forma delgada, cabeza pulida espejo, con muelle doble sin fricción imperdible que facilita una apertura homogénea. Filos de corte de precisión templados por inducción adicionalmente (62 HRC). Mangos con fundas de plástico.

Aplicación: para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas con capacidad ESD.
* Dureza de filo aprox. 57 HRC.
Cabeza puntiaguda, sin bisel. Dureza aproximada de los filos de corte 57 HRC. Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión. Mangos con derivación eléctrica disipativa. Articulación machihembrada precisa. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x68x46 mm
Diámetro del alambre1.3 mm
Peso70 g
Longitud115 mm
62,03 € Sin IVA
/ unidad
75,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días