Referencias
Gedore:VDE 8099-160
Rubix:798179308000
fabricante:6709600
EAN:4010886670965
Detalles de producto : 6709600 VDE 8099-160
VDE Stripping pliers STRIP-FIX with VDE dipped insulation 160 mm Self-adjusting For cables 0.5 - 5.0 mm2 GEDORE special hardened and tempered steel, oil-hardened, chrome-plated Handles with VDE dipped insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation Pair of spare knives no. E-8099
Información técnica
Atributos
| Peso | 226 g |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,57 € Sin IVA
/ unidad
81,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

