ALICATE PLACABLES AUTOMATICO 1,5-4 986058
Alicates pelacables automáticos laterales
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:986058
Rubix:798501075000
EAN:3148519860580

Documentos
Detalles de producto : ALICATE PLACABLES AUTOMATICO 1,5-4 986058
• Estos alicates ofrecen gran precisión de pelado con un diámetro adaptado a cada conductor.
175.E: Cuchilla de recambio para 986058.
175.T: Cuchilla de recambio para 986059.
ALICATE PELACABLE AUTOMATICO
Cualidades
estos alicates proporcionan una alta precisión de pelado con un diámetro adecuado para cada conductor.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 365 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 190x75x35 mm |
| Peso con embalaje | 365 g |
| Diámetro del alambre | 4 mm |
| Peso | 370 g |
| Longitud | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,28 € Sin IVA
/ unidad
109,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días