Referencias
Beta Tools:1142MQ 160
Rubix:798163303000
fabricante:011420096
EAN:8014230422329

Detalles de producto : 1142MQ 160-ALICATES PELACABLES
Alicates pelacables
Cualidades
Alicates pelacables
Aplicaciones
Ingeniería eléctrica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x160x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 215 g |
| Diámetro del alambre | 6 mm |
| Peso | 215 g |
| Longitud | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,25 € Sin IVA
/ unidad
66,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
