Referencias
Bahco:3416 A
Rubix:798212382000
EAN:7314150216260

Documentos
Detalles de producto : 3416 A
Cualidades
•Cortacables automático adecuado para todo tipo de cables con secciones desde 0.2 mm² hasta 6 mm²
Los alicates se ajustan automáticamente al diámetro del conductor, garantizando un pelado correcto sin dañar la zona conductora
La forma estilizada permite máxima accesibilidad
3416 A SH: cuchilla de repuesto
Los alicates se ajustan automáticamente al diámetro del conductor, garantizando un pelado correcto sin dañar la zona conductora
La forma estilizada permite máxima accesibilidad
3416 A SH: cuchilla de repuesto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 2 mm |
| Peso | 107 g |
| Longitud | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,07 € Sin IVA
/ unidad
32,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días