PELACABLES AUTOAJUSTABLE 200 MM 003 - 100 MM2
Self-Adjusting Insulation Stripper
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:12 40 200 EAN
Rubix:799227033000
EAN:4003773040262
Documentos
Detalles de producto : PELACABLES AUTOAJUSTABLE 200 MM 003 - 100 MM2
Alicate pelacables automático
Características: De plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente suave. Las cuchillas se adaptan por sí mismas al diámetro del cable, así no se dañan los conductores. Cortaalambres para conductores de cobre y aluminio de varios hilos hasta 10 mm², de un hilo hasta 6 mm². Con tope longitudinal y cuchillas fáciles de cambiar.
Aplicación: Para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores múltiples.
Características: De plástico reforzado con fibra de vidrio, con mecanismo de marcha especialmente suave. Las cuchillas se adaptan por sí mismas al diámetro del cable, así no se dañan los conductores. Cortaalambres para conductores de cobre y aluminio de varios hilos hasta 10 mm², de un hilo hasta 6 mm². Con tope longitudinal y cuchillas fáciles de cambiar.
Aplicación: Para pelar y cortar conductores de hilos finos y macizos con aislamiento de PVC y conductores múltiples.
Cualidades
•For single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation
Adapts automatically to the respective cable cross-section; prevents damage to the conductor
Cutting depth can be adjusted for different insulation materials
Smoothly operating mechanism
Stripping blades and clamping jaws easily replaceable
Adapts automatically to the respective cable cross-section; prevents damage to the conductor
Cutting depth can be adjusted for different insulation materials
Smoothly operating mechanism
Stripping blades and clamping jaws easily replaceable
Información técnica
Atributos
| Peso | 202 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,09 € Sin IVA
/ unidad
115,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días








