97 61 145 A HERRAMIENTA DE CRIMPADO

Alicates para casquillos

Ver información técnica

Referencias

Knipex:97 61 145 A
Rubix:798594844000
EAN:4003773035558
brand logo

Resumen técnico

Longitud145 mm
Capacidad de prensado mínima0.25 mm²
Capacidad de prensado máxima2.5 mm²
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 97 61 145 A HERRAMIENTA DE CRIMPADO


Tenazas de engaste para virolas de cable, perfil trapezoidal

Características: de acero eléctrico de vanadio, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida. Mangos recubiertos con plástico.

Aplicación: para prensar de forma fiable (perfil trapezoidal) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.
Para crimpar manguitos terminales (punteras) según DIN 46228 partes 1 + 4 en el rango de 0,25 a 2,5 mm². Engaste en matrices trapezoidales marcadas para conexiones fiables entre el manguito y el conductor. Acero eléctrico al vanadio. Forjado, templado al aceite.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x84x13 mm
Longitud145 mm
Capacidad de prensado mínima0.25 mm²
Capacidad de prensado máxima2.5 mm²
Peso140 g
36,35 € Sin IVA
/ unidad
43,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días