Referencias
Stanley:15-273
Rubix:798228599000
EAN:3253561152733
Documentos
Detalles de producto : 15-273 STUD CRIMPER
Descripción
Fija firmemente los perfiles de forma rápida y definitiva
Asegura que los perfiles de metal estén unidos permanentemente en forma de U. Crimpado con una sola mano para un uso más fácil. Estructura de acero sólido
Punzonadora de perfiles
Cualidades
Asegura que los perfiles de metal estén unidos permanentemente en forma de U. Crimpado con una sola mano para un uso más fácil. Estructura de acero sólido
Información técnica
Atributos
| Longitud | 280 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 0.6 mm² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,36 € Sin IVA
/ unidad
115,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



